AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-CF220KF INDUSTRIAL RELAY

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-CF220KF INDUSTRIAL RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 2

  • Numero di contatti ausiliari NO - 2

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662072612191

Codice prodotto

RCK700-CF220KF

Cod. produttore

700-CF220KF

Produttore

RCK

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

10 A

Relè ausiliario Rockwell Automation serie/modello INDUSTRIAL RELAY