AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK6200P-NS3C1 VERSAVIEW 5400 BOX PC

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK6200P-NS3C1 VERSAVIEW 5400 BOX PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 12...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 1

  • Numero di interfacce hardware USB - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0889508457260

Codice prodotto

RCK6200P-NS3C1

Cod. produttore

6200P-NS3C1

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

12...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

1

Numero di interfacce hardware USB:

3

Sistema operativo preinstallato:

Windows 10

Temperatura di esercizio:

0...50 °C

Numero di altri slot liberi:

0

PC industriale tipo/modello Rockwell Automation 6200P-NS3C1 - VERSAVIEW 5400 BOX PC