AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK56RF-TR-8090 56RF RFID TRANSCEIVER

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK56RF-TR-8090 56RF RFID TRANSCEIVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protocollo di trasmissione - Altri

  • Max raggio di azione / portata - 168 mm

  • Massima velocità di trasferimento, lettura - 26.48 kBit/s

  • Massima velocità di trasferimento, scrittura - 26.48 kBit/s

  • Numero di uscite digitali - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630149940

Codice prodotto

RCK56RF-TR-8090

Cod. produttore

56RF-TR-8090

Produttore

RCK

Protocollo di trasmissione:

Altri

Max raggio di azione / portata:

168 mm

Massima velocità di trasferimento, lettura:

26.48 kBit/s

Massima velocità di trasferimento, scrittura:

26.48 kBit/s

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi digitali:

0

Connessione per antenna esterna:

no

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

90 mm

Altezza:

80 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Lettore RFID Rockwell Automation serie/modello 56RF RFID TRANSCEIVER