AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-OBV8S COMPACT5000 DC SAFETY OUTPUT MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-OBV8S COMPACT5000 DC SAFETY OUTPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Corrente di uscita - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0889508477145

Codice prodotto

RCK5069-OBV8S

Cod. produttore

5069-OBV8S

Produttore

RCK

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Corrente di uscita:

1 A

Tensione di uscita consentita:

12...24 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

10...10 ms

Larghezza:

25.56 mm

Altezza:

144.57 mm

Profondità:

109.09 mm