AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-L350ERMS2 COMPACT GUARDLOGIX SIL2 5.0/2.5M MOTION

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-L350ERMS2 COMPACT GUARDLOGIX SIL2 5.0/2.5M MOTION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Compatto

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite a relè - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0889508434421

Codice prodotto

RCK5069-L350ERMS2

Cod. produttore

5069-L350ERMS2

Produttore

RCK

Modello:

Compatto

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite a relè:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Sostiene protocollo TCP / IP:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware USB:

1

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con display:

Capacità di memoria:

5120 kByte

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

SIL secondo IEC 61508:

2

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello d

Larghezza:

98.1 mm

Altezza:

143.97 mm

Profondità:

136.81 mm

Unità di base per PLC (Modulo CPU) Rockwell Automation serie/modello COMPACT GUARDLOGIX SIL2 5.0 2.5M MOTION