AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-IB8SK COMPACT5000 DC SAFETY INPUT MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-IB8SK COMPACT5000 DC SAFETY INPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0191326680455

Codice prodotto

RCK5069-IB8SK

Cod. produttore

5069-IB8SK

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tensione di ingresso consentita:

12...24 V

Modulo I/O digitale per PLC tipo/modello Rockwell Automation 5069-IB8SK - COMPACT5000 DC SAFETY INPUT MODULE