AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK450L-APT-PW-5 450L PLUG-IN TX 5 PIN

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK450L-APT-PW-5 450L PLUG-IN TX 5 PIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di tensione - DC

  • Possibilità di collegamento in cascata - no

  • Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata) - no

  • Tipo di uscita di commutazione OSSD - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630742946

Codice prodotto

RCK450L-APT-PW-5

Cod. produttore

450L-APT-PW-5

Produttore

RCK

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione:

DC

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

Tipo di uscita di commutazione OSSD:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Parti fornite:

Trasmettitore

Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo/modello Rockwell Automation 450L-APT-PW-5 - 450L PLUG-IN TX 5 PIN