AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4C0100FP GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14-0100MM

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4C0100FP GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14-0100MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Altezza del campo protetto - 100 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata) -

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630014033

Codice prodotto

RCK445L-P4C0100FP

Cod. produttore

445L-P4C0100FP

Produttore

RCK

Grado di protezione (IP):

IP54

Altezza del campo protetto:

100 mm

Tipo di tensione:

DC

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Altezza del sensore:

100 mm

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

5 m

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

14 mm

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

15.5 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

940 nm

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):

Tempo di reazione:

13.3 ms

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

4

Con codifica dei raggi:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo/modello Rockwell Automation 445L-P4C0100FP - GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14-0100MM