AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23113 GUARDMASTER MSR126.1T SAFETY RELAY

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23113 GUARDMASTER MSR126.1T SAFETY RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di base

  • Valutazione degli ingressi - A 2 canali

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Possibilità di montaggio su guida -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0611320830504

Codice prodotto

RCK440R-N23113

Cod. produttore

440R-N23113

Produttore

RCK

Modello:

Unità di base

Valutazione degli ingressi:

A 2 canali

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Possibilità di montaggio su guida:

Con morsetti estraibili:

no

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

1

Con ingresso di avvio:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

115...115 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

2

Approvazione BG BIA:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

75 mm

Profondità:

110 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

115...115 V

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER MSR126.1T SAFETY RELAY