AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-M23080 GUARDMASTER MSR138DP SAFETY RELAY

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-M23080 GUARDMASTER MSR138DP SAFETY RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di base

  • Valutazione degli ingressi - Canale singolo o Canale singolo e doppio canale

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - no

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0611320828488

Codice prodotto

RCK440R-M23080

Cod. produttore

440R-M23080

Produttore

RCK

Modello:

Unità di base

Valutazione degli ingressi:

Canale singolo o Canale singolo e doppio canale

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Con morsetti estraibili:

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

1

Con ingresso di avvio:

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con circuito di retroazione:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

115...115 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

3

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

0

Approvazione UL:

Larghezza:

99 mm

Altezza:

114.5 mm

Profondità:

45 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

115...115 V

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza tipo/modello Rockwell Automation 440R-M23080 - GUARDMASTER MSR138DP SAFETY RELAY