AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-S32017 GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-S32017 GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Distanza di commutazione - 9 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0611320169116

Codice prodotto

RCK440N-S32017

Cod. produttore

440N-S32017

Produttore

RCK

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Distanza di commutazione:

9 mm

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto magnetico (Reed)

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

2

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

19 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

19 mm

Con indicatore di stato:

no

Altezza del sensore:

82 mm

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Distanza di comando protetta OFF Sar:

12 mm

Distanza di comando protetta ON Sao:

9 mm

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Sensore di prossimità magnetico Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH