AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-C21055 GUARDMASTER CADET 3 TONGUE INTERLOCK

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-C21055 GUARDMASTER CADET 3 TONGUE INTERLOCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti NO - 1

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Larghezza del sensore - 31 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0611320718284

Codice prodotto

RCK440K-C21055

Cod. produttore

440K-C21055

Produttore

RCK

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

31 mm

Altezza del sensore:

30.4 mm

Lunghezza del sensore:

90.5 mm

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

2 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Finecorsa con attuatore separato Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER CADET 3 TONGUE INTERLOCK