AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440H-E22025 GUARDMASTER ENSIGN 3 HINGE SWITCH

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440H-E22025 GUARDMASTER ENSIGN 3 HINGE SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura positiva -

  • Numero di contatti NC - 3

  • Numero di contatti NO - 0

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0781180061858

Codice prodotto

RCK440H-E22025

Cod. produttore

440H-E22025

Produttore

RCK

Apertura positiva:

Numero di contatti NC:

3

Numero di contatti NO:

0

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti di scambio:

0

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza del sensore:

80 mm

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

2 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Interruttore a cerniera Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER ENSIGN 3 HINGE SWITCH