AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-T27241 GUARDMASTER TLS-GD2 GUARDLOCK SWITCH

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-T27241 GUARDMASTER TLS-GD2 GUARDLOCK SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 3

  • Numero di contatti NO - 2

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Larghezza del sensore - 92 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0781180059985

Codice prodotto

RCK440G-T27241

Cod. produttore

440G-T27241

Produttore

RCK

Numero di contatti NC:

3

Numero di contatti NO:

2

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

92 mm

Altezza del sensore:

33 mm

Lunghezza del sensore:

126 mm

Apertura positiva:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

3

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

2 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Tipo di collegamento elettrico:

Altro connettore

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...-20 °C

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Finecorsa con attuatore separato Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER TLS-GD2 GUARDLOCK SWITCH