AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440F-M1012AYNN SAFETY MATS GUARDMASTER - 440F-M1012AYNN

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440F-M1012AYNN SAFETY MATS GUARDMASTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore a tappeto

  • Lunghezza - 600 mm

  • Materiale - PUR (poliuretano)

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 14 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662074382115

Codice prodotto

RCK440F-M1012AYNN

Cod. produttore

440F-M1012AYNN

Produttore

RCK

Modello:

Commutatore a tappeto

Lunghezza:

600 mm

Materiale:

PUR (poliuretano)

Larghezza:

500 mm

Altezza:

14 mm

Forza di commutazione necessaria con diametro 80 mm:

300 N

Massima forza con diametro di 80 mm:

31026407 N

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Lunghezza cavo di connessione:

4.5 m

Con bordi rivestiti:

no

Colore:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensore di contatto Rockwell Automation serie/modello SAFETY MATS GUARDMASTER