AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440E-LL5SE8 LIFELINE 5 SAFETY CABLE PULL SWITCH

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440E-LL5SE8 LIFELINE 5 SAFETY CABLE PULL SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Temperatura ambiente - -20...75 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0887172900020

Codice prodotto

RCK440E-LL5SE8

Cod. produttore

440E-LL5SE8

Produttore

RCK

Grado di protezione (IP):

IP66

Temperatura ambiente:

-20...75 °C

Interruttori a fune di emergenza Lifeline 440E - Alloggiamento Lifeline 5 standard con E-stop, 2 ingressi OSSD, 2 uscite OSSD, 1 uscita ausiliaria, 1 uscita