ROCKWELL AUTOMATION - RCK42EF-B1MPBE-F4 RIGHTSIGHT PHOTOSENSOR - 42EF-B1MPBE-F4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Corrente max. di uscita - 35 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Distanza di rilevazione - 3...100 mm
Max. Campo di rilevamento - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662468595664
Codice prodotto
RCK42EF-B1MPBE-F4
Cod. produttore
42EF-B1MPBE-F4
Produttore
RCK
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Corrente max. di uscita:
35 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Distanza di rilevazione:
3...100 mm
Max. Campo di rilevamento:
100 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Larghezza del sensore:
27 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
34.5 mm
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Tempo di reazione:
1 ms
Altezza del sensore:
69 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica


