ROCKWELL AUTOMATION - RCK25B-E4P2N104 POWERFLEX 525 2.2KW (3HP) AC DRIVE - 25B-E4P2N104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 525...600 V
Frequenza di uscita massima - 500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 4.2 A
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di fasi in ingresso - 3
Confezione
1 PZ
EAN
0884951886131
Codice prodotto
RCK25B-E4P2N104
Cod. produttore
25B-E4P2N104
Produttore
RCK
Tensione di rete:
525...600 V
Frequenza di uscita massima:
500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
4.2 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi in ingresso:
3
Con unità di controllo:
sì
Sostiene protocollo PROFIBUS:
sì
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Numero di ingressi digitali:
7
Numero di fasi in uscita:
3
Tensione d’uscita massima:
600 V
Numero di uscite digitali:
2
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di uscite analogiche:
1
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Idoneo all'uso nel settore industriale:
sì
Profondità:
172 mm
Altezza:
152 mm
Larghezza:
72 mm
Sostiene protocollo DeviceNet:
sì
Con connessione PC:
sì
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì