AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-B2P5N103 POWERFLEX 4M- 0.4 KW (0.5 HP) AC DRIVE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-B2P5N103 POWERFLEX 4M- 0.4 KW (0.5 HP) AC DRIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 230...230 V

  • Frequenza di uscita massima - 400 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 2.5 A

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di fasi in ingresso - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0820919785078

Codice prodotto

RCK22F-B2P5N103

Cod. produttore

22F-B2P5N103

Produttore

RCK

Tensione di rete:

230...230 V

Frequenza di uscita massima:

400 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

2.5 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di fasi in uscita:

2

Tensione d’uscita massima:

240 V

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Profondità:

136 mm

Altezza:

174 mm

Larghezza:

72 mm

Sostiene protocollo DeviceNet:

Con connessione PC:

Sostiene protocollo LON:

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 4M- 0.4 KW (0.5 HP) AC DRIVE