ROCKWELL AUTOMATION - RCK22B-D2P3C104 POWERFLEX 40- 0.75 KW (1 HP) AC DRIVE - 22B-D2P3C104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Frequenza di uscita massima - 400 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 2.3 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 0.75 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
0820919675935
Codice prodotto
RCK22B-D2P3C104
Cod. produttore
22B-D2P3C104
Produttore
RCK
Tensione di rete:
380...480 V
Frequenza di uscita massima:
400 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
2.3 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
0.75 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi in ingresso:
3
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
sì
Numero di fasi in uscita:
3
Profondità:
136 mm
Altezza:
180 mm
Larghezza:
100 mm