ROCKWELL AUTOMATION - RCK22B-B017N104 POWERFLEX 40- 3.7 KW (5 HP) AC DRIVE - 22B-B017N104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 240...240 V
Frequenza di uscita massima - 400 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 17.5 A
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di fasi in ingresso - 3
Confezione
1 PZ
EAN
0820919078507
Codice prodotto
RCK22B-B017N104
Cod. produttore
22B-B017N104
Produttore
RCK
Tensione di rete:
240...240 V
Frequenza di uscita massima:
400 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
17.5 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi in ingresso:
3
Con unità di controllo:
sì
Sostiene protocollo PROFIBUS:
sì
Frequenza di rete:
50 Hz
Numero di fasi in uscita:
>12
Tensione d’uscita massima:
240 V
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Idoneo all'uso nel settore industriale:
sì
Profondità:
136 mm
Altezza:
180 mm
Larghezza:
100 mm
Sostiene protocollo DeviceNet:
sì
Con connessione PC:
sì
Sostiene protocollo LON:
sì
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì