AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22A-A9P6N113 POWERFLEX 4 2.2 KW (3 HP) AC DRIVE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK22A-A9P6N113 POWERFLEX 4 2.2 KW (3 HP) AC DRIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 200...240 V

  • Frequenza di uscita massima - 240 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 9.6 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 2.2 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0820919147616

Codice prodotto

RCK22A-A9P6N113

Cod. produttore

22A-A9P6N113

Produttore

RCK

Tensione di rete:

200...240 V

Frequenza di uscita massima:

240 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

9.6 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

2.2 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

1

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

240 V

Profondità:

136 mm

Altezza:

152 mm

Larghezza:

80 mm

Convertitore di frequenza tipo/modello Rockwell Automation 22A-A9P6N113 - POWERFLEX 4 2.2 KW (3 HP) AC DRIVE