AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22-HIM-B1 POWERFLEX HIM BEZEL MOUNTING KIT

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di display - LCD

  • Grado di protezione IP frontale - IP30

  • Altezza della cornice frontale - 180 mm

  • Profondità di incasso - 25.2 mm

  • Tipo di protezione NEMA, lato frontale - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0820919049521

Codice prodotto

RCK22-HIM-B1

Cod. produttore

22-HIM-B1

Produttore

RCK

Tipo di display:

LCD

Grado di protezione IP frontale:

IP30

Altezza della cornice frontale:

180 mm

Profondità di incasso:

25.2 mm

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

1

Larghezza della cornice frontale:

93 mm

Modulo interfaccia operatore esterno: kit supporto, IP20 da usare con 22-HIM-A3