AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2094-BM03-S KINETIX 6000 AXIS MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2094-BM03-S KINETIX 6000 AXIS MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di uscita massima - 63 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 28 A

  • Numero di fasi in ingresso - 3

  • Con unità di controllo -

  • Frequenza di rete - 50/60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0820919595721

Codice prodotto

RCK2094-BM03-S

Cod. produttore

2094-BM03-S

Produttore

RCK

Frequenza di uscita massima:

63 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

28 A

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di ingressi digitali:

4

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

650 V

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Resistenza di frenatura integrata:

no

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello KINETIX 6000 AXIS MODULE