AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2085-OB16 MICRO800 16 POINT SOURCE OUTPUT MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 12...24 V

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Uscite digitali configurabili -

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630082315

Codice prodotto

RCK2085-OB16

Cod. produttore

2085-OB16

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

12...24 V

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di ingresso consentita:

12...24 V

Tensione di uscita consentita:

12...24 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Larghezza:

90 mm

Altezza:

44.5 mm

Profondità:

87 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello MICRO800 16 POINT SOURCE OUTPUT MODULE