AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2085-IF8 MICRO800 8 POINT ANALOG INPUT MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2085-IF8 MICRO800 8 POINT ANALOG INPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 8

  • Ingresso, corrente -

  • Ingresso, tensione -

  • Ingressi analogici configurabili -

  • Risoluzione degli ingressi analogici - 14 Bit

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630082384

Codice prodotto

RCK2085-IF8

Cod. produttore

2085-IF8

Produttore

RCK

Numero di ingressi analogici:

8

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

Ingressi analogici configurabili:

Risoluzione degli ingressi analogici:

14 Bit

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Profondità:

87 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello MICRO800 8 POINT ANALOG INPUT MODULE