AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2085-IF4 MICRO800 4 POINT ANALOG INPUT MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Ingresso, corrente -

  • Ingresso, tensione -

  • Ingressi analogici configurabili -

  • Risoluzione degli ingressi analogici - 14 Bit

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630082377

Codice prodotto

RCK2085-IF4

Cod. produttore

2085-IF4

Produttore

RCK

Numero di ingressi analogici:

4

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

Ingressi analogici configurabili:

Risoluzione degli ingressi analogici:

14 Bit

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Profondità:

87 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello MICRO800 4 POINT ANALOG INPUT MODULE