AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-TRIMPOT6 MICRO800 6 POINT TRIM POT PLUG-IN

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-TRIMPOT6 MICRO800 6 POINT TRIM POT PLUG-IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 6

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione - no

  • Ingresso, resistenza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630058433

Codice prodotto

RCK2080-TRIMPOT6

Cod. produttore

2080-TRIMPOT6

Produttore

RCK

Numero di ingressi analogici:

6

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

Uscita, corrente:

no

Ingresso, termoresistenza:

no

Uscita, tensione:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Rockwell Automation serie/modello MICRO800 6 POINT TRIM POT PLUG-IN