ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-LC20-20QBB MICRO820 20 I/O ENET/IP CONTROLLER - 2080-LC20-20QBB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Compatto
Numero di uscite digitali - 7
Numero di ingressi digitali - 12
Numero di ingressi analogici - 4
Numero di uscite a relè - 7
Confezione
1 PZ
EAN
0885630982588
Codice prodotto
RCK2080-LC20-20QBB
Cod. produttore
2080-LC20-20QBB
Produttore
RCK
Modello:
Compatto
Numero di uscite digitali:
7
Numero di ingressi digitali:
12
Numero di ingressi analogici:
4
Numero di uscite a relè:
7
Numero di uscite analogiche:
1
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
1
Numero di interfacce hardware USB:
1
Numero di altre interfacce hardware:
0
Con display:
sì
Capacità di memoria:
20 kByte
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Possibilità di montaggio frontale:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
sì
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Larghezza:
100 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
80 mm



