AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-E16-3254 16 A 194L LOAD SWITCH

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-E16-3254 16 A 194L LOAD SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Con posizione 0 -

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A

  • Grado di protezione IP frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662072559861

Codice prodotto

RCK194L-E16-3254

Cod. produttore

194L-E16-3254

Produttore

RCK

Numero di poli:

4

Con posizione 0:

Numero di posizioni di commutazione:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

16 A

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Interruttore a gradini Rockwell Automation serie/modello 16 A 194L LOAD SWITCH