AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK193-T1AB40 2.9-4.0 A IEC BIMETALLIC OVERLOAD RELAY

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK193-T1AB40 2.9-4.0 A IEC BIMETALLIC OVERLOAD RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 2.9...4 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione con morsetto a molla

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662074728142

Codice prodotto

RCK193-T1AB40

Cod. produttore

193-T1AB40

Produttore

RCK

Intervallo di corrente regolabile:

2.9...4 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Relè termico di sovraccarico Rockwell Automation serie/modello 2.9-4.0 A IEC BIMETALLIC OVERLOAD RELAY