AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-TB3TS FLEX TERMINAL BASE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-TB3TS FLEX TERMINAL BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 120...120 V

  • Tensione in ingresso DC - 24...24 V

  • Numero di slot - 0

  • Tipo di tensione in ingresso - AC / DC

  • Corrente di entrata massima in AC 50 Hz - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598171979

Codice prodotto

RCK1794-TB3TS

Cod. produttore

1794-TB3TS

Produttore

RCK

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

120...120 V

Tensione in ingresso DC:

24...24 V

Numero di slot:

0

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:

10 A

Con modulo inseribile, modulo di comunicazione:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Larghezza:

94 mm

Altezza:

94 mm

Profondità:

69 mm

Bus di campo, periferia decentrata - Rack di montaggio Rockwell Automation serie/modello FLEX TERMINAL BASE