AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-OM8 FLEX 8 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-OM8 FLEX 8 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Ingressi digitali configurabili - no

  • Uscite digitali configurabili -

  • Corrente di uscita - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598179975

Codice prodotto

RCK1794-OM8

Cod. produttore

1794-OM8

Produttore

RCK

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

8

Ingressi digitali configurabili:

no

Uscite digitali configurabili:

Corrente di uscita:

4 A

Corrente di ingresso a segnale 1:

500 mA

Tensione di uscita consentita:

220...220 V

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

IO-link master:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

40...40 ms

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

Larghezza:

94 mm

Bus di campo, periferia decentrata - Modulo I/O digitale Rockwell Automation serie/modello FLEX 8 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE