AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IF2XOF2I FLEX 2 INPUT 2 OUTPUT ANALOG MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IF2XOF2I FLEX 2 INPUT 2 OUTPUT ANALOG MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 2

  • Numero di uscite analogiche - 2

  • Ingresso, corrente -

  • Ingresso, tensione -

  • Ingressi analogici configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598171566

Codice prodotto

RCK1794-IF2XOF2I

Cod. produttore

1794-IF2XOF2I

Produttore

RCK

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

2

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

Ingressi analogici configurabili:

Uscite analogiche configurabili:

Segnale di ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Risoluzione delle uscite analogiche:

16 Bit

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Larghezza:

94 mm

Altezza:

46 mm

Profondità:

53 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello FLEX 2 INPUT 2 OUTPUT ANALOG MODULE