AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1783-US4T1H STRATIX 2000 4+1 UNMANAGED PORT SWITCH

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1783-US4T1H STRATIX 2000 4+1 UNMANAGED PORT SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Su guida DIN

  • Gestibile da remoto - no

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 5

  • Ethernet -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630533971

Codice prodotto

RCK1783-US4T1H

Cod. produttore

1783-US4T1H

Produttore

RCK

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

Gestibile da remoto:

no

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

5

Ethernet:

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di altre porte:

4

Larghezza:

29.6 mm

Profondità:

68 mm

Altezza:

114.5 mm