AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1783-US16TA STRATIX 2000 16-PORT UNMANAGED SWITCH

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1783-US16TA STRATIX 2000 16-PORT UNMANAGED SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Su guida DIN

  • Gestibile da remoto - no

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 16

  • Ethernet -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0195272071381

Codice prodotto

RCK1783-US16TA

Cod. produttore

1783-US16TA

Produttore

RCK

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

Gestibile da remoto:

no

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

16

Ethernet:

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Switch di rete tipo/modello Rockwell Automation 1783-US16TA - STRATIX 2000 16-PORT UNMANAGED SWITCH