AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-OA8 COMPACTLOGIX 8 PT 240VAC D/O MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-OA8 COMPACTLOGIX 8 PT 240VAC D/O MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 85...265 V

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Uscite digitali configurabili -

  • Tipo di uscita digitale - Triac

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468992845

Codice prodotto

RCK1769-OA8

Cod. produttore

1769-OA8

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

85...265 V

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Triac

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

115...265 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Corrente di ingresso a segnale 1:

10000 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tensione di ingresso consentita:

100...100 V

Corrente di uscita:

0.145 A

Tensione di uscita consentita:

5.1...5.1 V

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

35 mm

Altezza:

118 mm

Profondità:

87 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello COMPACTLOGIX 8 PT 240VAC D O MODULE