ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-L33ERMS COMPACT GUARDLOGIX CPU, L33ERMS, 2M/1M - 1769-L33ERMS
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Compatto
Numero di uscite digitali - 16
Numero di ingressi digitali - 16
Numero di ingressi analogici - 4
Numero di uscite a relè - 0
Confezione
1 PZ
EAN
0885630424521
Codice prodotto
RCK1769-L33ERMS
Cod. produttore
1769-L33ERMS
Produttore
RCK
Modello:
Compatto
Numero di uscite digitali:
16
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di ingressi analogici:
4
Numero di uscite a relè:
0
Numero di uscite analogiche:
2
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
2
Sostiene protocollo TCP / IP:
sì
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware USB:
1
Numero di altre interfacce hardware:
0
Capacità di memoria:
2048 kByte
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
no
SIL secondo IEC 61508:
3
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Larghezza:
55 mm
Altezza:
118 mm
Profondità:
105 mm


