AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-L30ERMS COMPACT GUARDLOGIX CPU, L30ERMS, 1M/0.5M

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-L30ERMS COMPACT GUARDLOGIX CPU, L30ERMS, 1M/0.5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Compatto

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite a relè - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630424477

Codice prodotto

RCK1769-L30ERMS

Cod. produttore

1769-L30ERMS

Produttore

RCK

Modello:

Compatto

Numero di uscite digitali:

16

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite a relè:

0

Numero di uscite analogiche:

2

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Sostiene protocollo TCP / IP:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware USB:

1

Numero di altre interfacce hardware:

0

Capacità di memoria:

1024 kByte

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

no

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Larghezza:

55 mm

Altezza:

118 mm

Profondità:

105 mm