AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-IF4XOF2 8OMPACTLOGIX 6 PT A/I AND A/O MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-IF4XOF2 8OMPACTLOGIX 6 PT A/I AND A/O MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite analogiche - 2

  • Ingresso, corrente -

  • Ingresso, tensione -

  • Ingresso, resistenza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598286215

Codice prodotto

RCK1769-IF4XOF2

Cod. produttore

1769-IF4XOF2

Produttore

RCK

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

2

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

Ingresso, resistenza:

Ingressi analogici configurabili:

Uscite analogiche configurabili:

Segnale di ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

8 Bit

Uscita, corrente:

Uscita, tensione:

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Risoluzione delle uscite analogiche:

8 Bit

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

35 mm

Altezza:

118 mm

Profondità:

87 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello COMPACTLOGIX 6 PT A I AND A O MODULE