AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-HSC COMPACTLOGIX HIGH-SPEED COUNTER MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-HSC COMPACTLOGIX HIGH-SPEED COUNTER MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 2.6...30 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Corrente di ingresso a segnale 1 - 15 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598286208

Codice prodotto

RCK1769-HSC

Cod. produttore

1769-HSC

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

2.6...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Corrente di ingresso a segnale 1:

15 mA

Tensione di ingresso consentita:

30...30 V

Corrente di uscita:

0.425 A

Tensione di uscita consentita:

5...5 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.2...0.2 ms

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

35 mm

Altezza:

118 mm

Profondità:

87 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello COMPACTLOGIX HIGH-SPEED COUNTER MODULE