AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-OB32T MICROLOGIX 32 POINT D/O MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-OB32T MICROLOGIX 32 POINT D/O MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 10.2...26.4 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10.2...10.2 V

  • Numero di uscite digitali - 32

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Uscite digitali configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598849922

Codice prodotto

RCK1762-OB32T

Cod. produttore

1762-OB32T

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

10.2...26.4 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

10.2...10.2 V

Numero di uscite digitali:

32

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Relè

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di ingresso consentita:

10.2...26.4 V

Corrente di uscita:

4 A

Larghezza:

40.4 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

87 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello MICROLOGIX 32 POINT D O MODULE