AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-OB16 MICROLOGIX 16 POINT D/O MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...20.4 V

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Uscite digitali configurabili -

  • Tipo di uscita digitale - Relè

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0611320320579

Codice prodotto

RCK1762-OB16

Cod. produttore

1762-OB16

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...20.4 V

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Relè

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Corrente di uscita:

8 A

Tipo di tensione di uscita:

DC

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.1...0.1 ms

Larghezza:

40.4 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

87 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello MICROLOGIX 16 POINT D O MODULE