AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-IF2OF2 MICROLOGIX 4 POINT ANALOG COMB MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-IF2OF2 MICROLOGIX 4 POINT ANALOG COMB MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 2

  • Numero di uscite analogiche - 2

  • Ingresso, corrente -

  • Ingresso, tensione -

  • Risoluzione degli ingressi analogici - 12 Bit

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598207197

Codice prodotto

RCK1762-IF2OF2

Cod. produttore

1762-IF2OF2

Produttore

RCK

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

2

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

Risoluzione degli ingressi analogici:

12 Bit

Risoluzione delle uscite analogiche:

12 Bit

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Larghezza:

40 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

87 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello MICROLOGIX 4 POINT ANALOG COMB MODULE