AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-PB50 CONTROLLOGIX DC POWER SUPPLY

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-PB50 CONTROLLOGIX DC POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Ridondanza - no

  • Potenza di uscita - 60 W

  • Larghezza - 78 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0887172889554

Codice prodotto

RCK1756-PB50

Cod. produttore

1756-PB50

Produttore

RCK

Tensione in ingresso DC:

24...24 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Ridondanza:

no

Potenza di uscita:

60 W

Larghezza:

78 mm

Altezza:

140 mm

Profondità:

145 mm

Alimentatore per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX DC POWER SUPPLY