AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-PA75R CONTROLLOGIX AC REDUNDANT POWER SUPPLY

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-PA75R CONTROLLOGIX AC REDUNDANT POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 110...230 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC

  • Ridondanza -

  • Tensione di uscita AC 50 Hz - 120...220 V

  • Potenza di uscita - 75 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598274229

Codice prodotto

RCK1756-PA75R

Cod. produttore

1756-PA75R

Produttore

RCK

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

110...230 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Ridondanza:

Tensione di uscita AC 50 Hz:

120...220 V

Potenza di uscita:

75 W

Larghezza:

145 mm

Altezza:

175 mm

Profondità:

137 mm