AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-PA75 CONTROLLOGIX AC POWER SUPPLY

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-PA75 CONTROLLOGIX AC POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 85...265 V

  • Tensione in ingresso DC - 85...265 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC

  • Tensione in ingresso AC a 60 Hz - 85...265 V

  • Corrente di entrata massima in AC 50 Hz - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598206855

Codice prodotto

RCK1756-PA75

Cod. produttore

1756-PA75

Produttore

RCK

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

85...265 V

Tensione in ingresso DC:

85...265 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

85...265 V

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:

20 A

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

20 A

Ridondanza:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza:

140 mm

Altezza:

145 mm

Profondità:

112 mm

Alimentatore per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX AC POWER SUPPLY