AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OF8 CONTROLLOGIX 8 PT A/O I OR V MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OF8 CONTROLLOGIX 8 PT A/O I OR V MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 8

  • Uscite analogiche configurabili -

  • Uscita, corrente -

  • Uscita, tensione -

  • Segnale di uscita configurabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598171894

Codice prodotto

RCK1756-OF8

Cod. produttore

1756-OF8

Produttore

RCK

Numero di ingressi analogici:

8

Uscite analogiche configurabili:

Uscita, corrente:

Uscita, tensione:

Segnale di uscita configurabile:

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Risoluzione delle uscite analogiche:

15 Bit

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a vite / molla

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

38.1 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

111.25 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 8 PT A O I OR V MODULE