AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OB16IEF CONTROLLOGIX 16 POINT DIGITAL OUTPUT

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OB16IEF CONTROLLOGIX 16 POINT DIGITAL OUTPUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

  • Corrente di ingresso a segnale 1 - 3 mA

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630081783

Codice prodotto

RCK1756-OB16IEF

Cod. produttore

1756-OB16IEF

Produttore

RCK

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Corrente di ingresso a segnale 1:

3 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Corrente di uscita:

8 A

Tensione di uscita consentita:

24...24 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1...1 ms

Larghezza:

38.1 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

111.25 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 16 POINT DIGITAL OUTPUT