AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-L73K CONTROLLOGIX 8 MB CONTROLLER

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-L73K CONTROLLOGIX 8 MB CONTROLLER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulare

  • Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 1

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 1

  • Numero di interfacce hardware USB - 1

  • Con display -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630734316

Codice prodotto

RCK1756-L73K

Cod. produttore

1756-L73K

Produttore

RCK

Modello:

Modulare

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

1

Numero di interfacce hardware USB:

1

Con display:

Capacità di memoria:

8192 kByte

Sostiene protocollo SERCOS:

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

SIL secondo IEC 61508:

3

Unità di base per PLC (Modulo CPU) tipo/modello Rockwell Automation 1756-L73K - CONTROLLOGIX 8 MB CONTROLLER